Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitshalbschuh Derby noir S3 Gr. 38


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild Derby noir S3
Produktbild Derby noir S3
Bild Logo Lemaitre
Artikel-Nr.:
     C5330-812538
Hersteller:
     Lemaitre
Herst.-Nr.:
     812538
EAN/GTIN:
     3237154464380
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe

Sicherheitshalbschuh DERBY NOIR S3

Bei der Produktlinie CASUAL ist der Name Programm: schlicht und sportlich. Dieser Casual-Style ist elegant und lässig. Ein Klassiker unter den Straßenschuhen neu interpretiert als Sicherheitsschuh.

Das Obermaterial des Sicherheitshalbschuh DERBY NOIR S3 besteht aus feiner Mikrofaser mit Velourseffekt. Dieses Material ist leicht, atmungsaktiv und widerstandsfähig gegen Risse und Abrieb.

Ein atmungsaktives, perforiertes Mikrofaserinnenfutter sorgt für eine temperaturregulierende Wirkung und reduziert die Bildung von unangenehmen Gerüchen. Zudem ist es antiallergisch und antimikrobiell, also perfekt für den täglichen Einsatz und lange Tragezeiten.

Die antibakterielle Einlegesohle MEMORYfoam by LEMAITRE mit Formgedächtnis bietet eine optimale Energieverteilung zur Vorbeugung von Muskel-Skelett-Erkrankungen.

Der schwarze Sicherheitshalbschuh DERBY NOIR S3 ist mit einer ultraleichten HDFC Fiberglas-Zehenkappe ausgestattet und zusammen mit der metallfreien und durchtrittsicheren Zwischensohle “Fibre-LS” bekommen sie ein Rundumpaket in Sachen Sicherheit.

Die Laufsohle CASUAL/2PU ist antistatisch und durch ihre hohe Griffigkeit besonders für Industrieböden und urbane Untergründe geeignet. Zur optimalen Stabilität verfügt dieser Halbschuh über eine große Auftrittsfläche und seine hervorragende Stoßdämpfung schont den Rücken und die Gelenke. Die profilierte, flexible und leichte Sohle verstärkt die Haftung und unterstützt das Gangbild.

Der DERBY NOIR S3 ist ein regelrechtes Größenwunder, denn dieser Schuh ist erhältlich in den Größen 35 bis 50.

Verwendung findet dieser Schuh vor allem in folgenden Bereichen: Dienstleistungen, Handwerk, Management, Logistik, Kundendienst, Vertrieb, Transport, Behörden und Verwaltungen. Da dieses Modell zu 100% metallfrei ist, kommt er zudem auch in Bereichen mit Metalldetektoren zum Einsatz.

Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 59,64*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 79,73*
€ 94,88
pro Paar
ab 2 Paar
€ 76,25*
€ 90,74
pro Paar
ab 5 Paar
€ 71,75*
€ 85,38
pro Paar
ab 10 Paar
€ 70,49*
€ 83,88
pro Paar
ab 500 Paar
€ 59,64*
€ 70,97
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.