Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsstiefel Andy high S3 Weite L Gr. 35


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild Andy high S3 Weite L
Produktbild Andy high S3 Weite L
Bild Logo Lemaitre
Artikel-Nr.:
     C5330-92035
Hersteller:
     Lemaitre
Herst.-Nr.:
     92035
EAN/GTIN:
     3237153780351
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe

Sicherheitsstiefel ANDY HIGH S3 Weite L

Der passt immer!
ANDY HIGH S3

Geschmäcker sind verschieden – Füße auch! Schuhe „von der Stange” passen jedoch häufig nicht richtig. Denn speziell bei Arbeitsschuhen kann dies zur absoluten Belastung werden. Mit dem Sicherheitsstiefel ANDY HIGH S3 wird nun Abhilfe geschaffen – ein Sicherheitsschuh, der beinahe überall getragen werden kann und sich buchstäblich „anpasst”.

Die clevere Konstruktion unterschiedlicher Leisten bietet ein vielseitiges Mehrweitensystem (Weite L in den Größen 35 bis 49 und Weite XXL von Größe 41 bis 49) an – fast maßgeschneidertes Schuhwerk für lange Arbeitstage! Auch die Sohlenform zeigt Individualität. Hier wurde gegrübelt und entworfen, um speziell den deutschen Markt mit einer richtig passenden Sohlenkonzeption zu versorgen. Die robuste und mit viel Volumen gestaltete GERMAX-PU/PU-Sohle zeigt ebenso Schwung in der Linie, wie spürbares Profil. Mit der buchstäblich griffigen Trittfläche sind Rutschpartien auf schmierigen oder nassen Böden kein Thema mehr, der klar hervortretende Absatz sorgt auch auf der Leiter für Standfestigkeit. Dennoch ist die GERMAX-Sohle leicht und flexibel und federt durch ihr speziell entwickeltes Dämpfungssystem im Fersenbereich komfortabel ab.

Hoch geschnitten, stabilisiert der ANDY HIGH S3 auch den Knöchel, das robuste Büffelleder in coolem Schwarz, zeigt im Bereich der blauen Besätze einen sicheren und wahrhaft leuchtenden Hingucker. Die retroreflektierenden Reflexpaspeln sorgen dafür, dass „Mann” wirklich immer gesehen wird!

Auch das Innenleben ist perfekt ausgestattet – die stabile Stahlzehenkappe hält Vorderfuß und Zehenbereich schadenfrei, das abriebfeste Innenfutter ist langlebig und gut fürs Fußklima, Eindringlinge von unten haben gegen die durchtrittsichere Gewebeeinlage „Fibre-LS” keine Chance.

Rundumschutz vom Feinsten, sportlich, bequem und leicht. Passgenau für den Fuß, der ANDY HIGH S3. Eben einfach passend für den Arbeitsplatz – und mehr.

Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 52,25*
€ 62,18
pro Paar
ab 2 Paar
€ 49,88*
€ 59,36
pro Paar
ab 5 Paar
€ 46,50*
€ 55,34
pro Paar
ab 10 Paar
€ 45,45*
€ 54,09
pro Paar
ab 20 Paar
€ 44,28*
€ 52,69
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 38,33*
€ 45,61
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.