Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ablösbare Etiketten A4, 88,9 x 33,8 mm, weiß


Menge:  Blätter  
Produktinformationen
Ablösbare Etiketten A4, 88,9 x 33,8 mm, weiß
Ablösbare Etiketten A4, 88,9 x 33,8 mm, weiß
Ablösbare Etiketten A4, 88,9 x 33,8 mm, weiß
Ablösbare Etiketten A4, 88,9 x 33,8 mm, weiß
Ablösbare Etiketten A4, 88,9 x 33,8 mm, weiß
Ablösbare Etiketten A4, 88,9 x 33,8 mm, weiß
Ablösbare Etiketten A4, 88,9 x 33,8 mm, weiß
Ablösbare Etiketten A4, 88,9 x 33,8 mm, weiß
Artikel-Nr.:
     C5356-10009
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     10009
EAN/GTIN:
     4008705100090
Suchbegriffe:
Adress-Etiketten
Adressaufkleber
Adressenaufkleber
Adressetiketten
Selbstklebende Etiketten auf A4-Blättern. Sicher haftend auf allen glatten, trockenen, unbeschädigten und staubfreien Flächen. Rückstandsfrei wieder abziehbar, ohne den Untergrund zu beschädigen. Ideal für zeitlich befristete oder wechselnde Kennzeichnungen und Oberflächen, die nicht beschädigt werden sollen. Sehr gute Druckergebnisse auf allen Laser- und Inkjetdruckern, Kopierern, Farblaserdruckern und Farbkopierern. Störungsfreie Verarbeitung durch Rundum-Sicherheitskante und optimale Planlage. Umweltfreundlich: FSC® Mix Credit-zertifiziert, chlorfrei gebleicht, lösemittelfreier Haftkleber. Etiketten sind 100 % recyclingfähig mit dem Altpapier, Verpackung aus Recyclingkarton. Kostenlose Softwarelösungen: www.herma.de/software.
Weitere Informationen:
Breite des Blattes:
210
Artikelbezeichnung:
HERMA SPECIAL Etiketten
abgerundete Ecken vorhanden:
Ja
Produktverwendung:
Laser,Inkjet,Kopierer,Farblaser
Anzahl der Blätter je Packung:
25
Anzahl der Etiketten je Packung:
400
wieder ablösbar:
Ja
Höhe des Blattes:
297
Farbe:
weiß
Anzahl der Etiketten je Blatt:
16
Werkstoff:
chlorfrei gebleichtes Papier
Produkt-Typbezeichnung:
A4 Etiketten
witterungsbeständig:
Nein
Produkttypbezeichnung:
A4 Etiketten
Papierformat:
DIN A4 = 21,0 cm x 29,7 cm
Art der Befestigung:
selbstklebend
Ausführung des Etikettenträgers:
A4-Blatt
Herstellerproduktbezeichnung:
Ablösbare Etiketten A4, 88,9 x 33,8 mm, weiß, wieder haftend
Höhe des Etiketts:
33.8
Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit:
matt
Breite des Etiketts:
88,9
Herstellerproduktbeschreibung:
HERMA SPECIAL Etiketten
Flächenmasse des Papiers:
152
Herstellerprodukttyp:
A4 Etiketten
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 0,388*
  
Preis gilt ab 25 Blätter
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Blätter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Blätter
€ 0,388*
€ 0,46172
pro Blatt
ab 50 Blätter
€ 0,378*
€ 0,44982
pro Blatt
ab 125 Blätter
€ 0,348*
€ 0,41412
pro Blatt
ab 250 Blätter
€ 0,338*
€ 0,40222
pro Blatt
ab 500 Blätter
€ 0,328*
€ 0,39032
pro Blatt
ab 75000 Blätter
€ 0,258*
€ 0,30702
pro Blatt
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.