Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klebespender Transfer, fest haftend blau, 15 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klebespender Transfer, fest haftend blau, 15 m
Klebespender Transfer, fest haftend blau, 15 m
Klebespender Transfer, fest haftend blau, 15 m
Artikel-Nr.:
     C5356-1013
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     1013
EAN/GTIN:
     4008705010139
Suchbegriffe:
Büroklebeband
Klebefilm
Kleberoller
Klebespender
HERMA Klebespender Transfer, fest haftend in blau, inklusive 15 Meter Klebestreifen, schnelles und einfaches Kleben, Verwendbar auf vielen Materialien, ideal zum Einkleben von Fotos, Ergonomisch geformt, mit Griffflächen für optimalen Halt, für Linkshänder geeignet, 9 mm breiter Klebestreifen, lösemittel- und säurefrei, dabei fotoverträglich und archivierungsbeständig
Weitere Informationen:
Produktverwendung:
Foto, Papier, Karton
Gehäusefarbe:
blau
Länge des Bandes:
15
Artikelbezeichnung:
Transfer
nachfüllbar:
Ja
empf. Nachfüllartikel:
Nachfüllrolle 1011
ohne Lösungsmittel:
Ja
Produkt-Typbezeichnung:
Kleberoller
auswaschbar:
Ja
Breite des Bandes:
9
wieder ablösbar:
Nein
Produkttypbezeichnung:
Kleberoller
Herstellerproduktbezeichnung:
Klebespender Transfer, fest haftend blau, 15 m
Herstellerprodukttyp:
HERMA Klebespender Transfer
Herstellerproduktbeschreibung:
Klebespender Transfer, fest haftend blau, 15 m
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,94*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.