Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klebespender Transfer, fest haftend anthrazit, 15 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klebespender Transfer, fest haftend anthrazit, 15 m
Klebespender Transfer, fest haftend anthrazit, 15 m
Klebespender Transfer, fest haftend anthrazit, 15 m
Artikel-Nr.:
     C5356-1014
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     1014
EAN/GTIN:
     4008705010146
Suchbegriffe:
Büroklebeband
Klebefilm
Kleberoller
Klebespender
HERMA Klebespender Transfer, fest haftend in anthrazit, inklusive 15 Meter Klebestreifen, schnelles und einfaches Kleben, Verwendbar auf vielen Materialien, ideal zum Einkleben von Fotos, Ergonomisch geformt, mit Griffflächen für optimalen Halt, für Linkshänder geeignet, 9 mm breiter Klebestreifen, lösemittel- und säurefrei, dabei fotoverträglich und archivierungsbeständig
Weitere Informationen:
auswaschbar:
Ja
wieder ablösbar:
Nein
empf. Nachfüllartikel:
Nachfüllrolle 1011
Artikelbezeichnung:
Transfer
Produkt-Typbezeichnung:
Kleberoller
Länge des Bandes:
15
ohne Lösungsmittel:
Ja
Produktverwendung:
Foto, Papier, Karton
Breite des Bandes:
9
nachfüllbar:
Ja
Gehäusefarbe:
anthrazit
Produkttypbezeichnung:
Kleberoller
Herstellerproduktbezeichnung:
Klebespender Transfer, fest haftend anthrazit, 15 m
Herstellerproduktbeschreibung:
Klebespender Transfer, fest haftend anthrazit, 15 m
Herstellerprodukttyp:
HERMA Klebespender Transfer
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,90*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.