Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klebespender Vario, fest haftend, schwarz, 1000 Klebestücke


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klebespender Vario, fest haftend, schwarz, 1000 Klebestücke
Klebespender Vario, fest haftend, schwarz, 1000 Klebestücke
Klebespender Vario, fest haftend, schwarz, 1000 Klebestücke
Artikel-Nr.:
     C5356-1030
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     1030
EAN/GTIN:
     4008705010306
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband
HERMA Klebespender Vario, fest haftend in schwarz, inklusive 1.000 Klebestücken, schnelles und einfaches Kleben, Verwendbar auf vielen Materialien, ideal zum Einkleben von Fotos, für Linkshänder geeignet, lösemittel- und säurefrei, dabei fotoverträglich und archivierungsbeständig
Weitere Informationen:
wieder ablösbar:
Nein
Farbe:
schwarz
Beschreibung der Besonderheiten:
Serienspendung, Einzelspendung
Tiefe:
12
Höhe:
0.5
gefüllt:
Ja
max. Breite des Klebestücks:
13
max. Länge des Klebestücks:
12
Breite:
13
Artikelbezeichnung:
Vario
Produkt-Typbezeichnung:
Klebespender
Produkttypbezeichnung:
Klebespender
Herstellerproduktbezeichnung:
Klebespender Vario, fest haftend, schwarz, 1000 Klebestücke
Herstellerprodukttyp:
Klebespender Vario
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,63*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,76*
€ 6,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.