Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ablösbare Etiketten A4, 63,5 x 46,6 mm, weiß


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Ablösbare Etiketten A4, 63,5 x 46,6 mm, weiß
Ablösbare Etiketten A4, 63,5 x 46,6 mm, weiß
Ablösbare Etiketten A4, 63,5 x 46,6 mm, weiß
Ablösbare Etiketten A4, 63,5 x 46,6 mm, weiß
Ablösbare Etiketten A4, 63,5 x 46,6 mm, weiß
Ablösbare Etiketten A4, 63,5 x 46,6 mm, weiß
Ablösbare Etiketten A4, 63,5 x 46,6 mm, weiß
Ablösbare Etiketten A4, 63,5 x 46,6 mm, weiß
Artikel-Nr.:
     832B-125749
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     10302
EAN/GTIN:
     4008705103022
Suchbegriffe:
Adress-Etiketten
Adressaufkleber
Adressenaufkleber
Adressetiketten
Selbstklebende Etiketten auf A4-Blättern. Sicher haftend auf allen glatten, trockenen, unbeschädigten und staubfreien Flächen. Rückstandsfrei wieder abziehbar, ohne den Untergrund zu beschädigen. Ideal für zeitlich befristete oder wechselnde Kennzeichnungen und Oberflächen, die nicht beschädigt werden sollen. Sehr gute Druckergebnisse auf allen Laser- und Inkjetdruckern, Kopierern, Farblaserdruckern und Farbkopierern. Störungsfreie Verarbeitung durch Rundum-Sicherheitskante und optimale Planlage. Umweltfreundlich: FSC® Mix Credit-zertifiziert, chlorfrei gebleicht, lösemittelfreier Haftkleber. Etiketten sind 100 % recyclingfähig mit dem Altpapier, Verpackung aus Recyclingkarton. Kostenlose Softwarelösungen: www.herma.de/software.
Weitere Informationen:
Höhe:
46.6
Produkttypbezeichnung:
A4 Etiketten
witterungsbeständig:
Nein
Produktverwendung:
Laser,Inkjet,Kopierer,Farblaser
Anzahl der Blätter je Packung:
100
Höhe des Blattes:
297
Breite des Blattes:
210
Anzahl der Etiketten je Blatt:
18
Anzahl der Etiketten je Packung:
1800
Breite:
63.5
Artikelbezeichnung:
HERMA SPECIAL Etiketten
Werkstoff:
chlorfrei gebleichtes Papier | CAA133 - Papier
wieder ablösbar:
Ja
abgerundete Ecken vorhanden:
Ja
Farbe:
weiß | AAA872 - weiß
Produkt-Typbezeichnung:
A4 Etiketten
Papierformat:
DIN A4 = 21,0 cm x 29,7 cm
Art der Befestigung:
AAJ483 - selbstklebend
Höhe des Etiketts:
46,6
Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit:
BAA754 - matt
Breite des Etiketts:
63,5
Herstellerproduktbeschreibung:
HERMA SPECIAL Etiketten
Herstellerprodukttyp:
A4 Etiketten
Ausführung des Etikettenträgers:
BAC013 - A4-Blatt
Flächenmasse des Papiers:
152
Angebote (16)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
pro Paket
€ 6,78*
ab € 17,69*
€ 24,37*
9 Tage
100
pro Paket
€ 5,87*
ab € 17,94*
€ 24,62*
pro Paket
€ 4,75*
ab € 18,05*
€ 24,64*
9 Tage
nicht lagernd
pro Paket
€ 5,49*
ab € 18,89*
€ 25,62*
12 Tage
1
pro Paket
€ 4,95*
ab € 18,41*
€ 26,28*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 24,37*
€ 29,00
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 23,83*
€ 28,36
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 23,06*
€ 27,44
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 22,68*
€ 26,99
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 20,93*
€ 24,91
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 17,69*
€ 21,05
pro Paket
1 Paket enthält 100 Blätter (ab € 0,1769* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.