| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C5356-1060 Herst.-Nr.: 1060 EAN/GTIN: 4008705010603 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | HERMA Klebespender Transfer, ablösbar in schwarz, inklusive 15 Meter Klebestreifen, schnelles und einfaches Kleben, Verwendbar auf vielen Materialien, ideal zum Einkleben von Fotos, Ergonomisch geformt, mit Griffflächen für optimalen Halt, für Linkshänder geeignet, 9 mm breiter wieder ablösbarer Klebestreifen, lösemittel- und säurefrei, dabei fotoverträglich und archivierungsbeständig Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ohne Lösungsmittel: | Ja | nachfüllbar: | Ja | Breite des Bandes: | 9 | Artikelbezeichnung: | Transfer | Beschreibung der Besonderheiten: | wiederablösbar, Klebepunkte werden in beliebig langen Streifen punktweise übertragen - gerade oder in Kontur, Klebstoffreste abrubbelbar | Produktverwendung: | Foto, Papier, Karton | Gehäusefarbe: | schwarz | empf. Nachfüllartikel: | Nachfüllrolle 1061 | Länge des Bandes: | 15 | wieder ablösbar: | Ja | auswaschbar: | Ja | Produkt-Typbezeichnung: | Klebespender | Produkttypbezeichnung: | Klebespender | Herstellerproduktbezeichnung: | Klebespender Transfer, ablösbar, schwarz, 15 m | Herstellerprodukttyp: | Klebespender Transfer |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |