Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etiketten aus Silphie-Papier A4, 97 x 42,3 mm, naturbraun, permanent haftend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HERMA 10754 selbstklebendes Etikett Rechteck Dauerhaft Braun
HERMA 10754 selbstklebendes Etikett Rechteck Dauerhaft Braun
HERMA 10754 selbstklebendes Etikett Rechteck Dauerhaft Braun
Artikel-Nr.:
     C5356-10754
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     10754
EAN/GTIN:
     4008705107549
Suchbegriffe:
Adress-Etiketten
Adressaufkleber
Adressenaufkleber
Adressetiketten
Das besondere Papier aus der Königin der ökologischen Nutzpflanzen - der Donau Silphie. Lebensraum für Bienen, zur Energiegewinnung, ideale CO2 Bindung und ein Mehrwert für das Ökosystem. Ein Beitrag zur Nachhaltigkeit. FSC® Mix Credit-zertifiziert. Anbau in Deutschland, kurze Transportwege, weniger CO2-Ausstoß. Moderner Kraftpapier-Look, aus mindestens 35% Silphie-Fasern. Für direkten Lebensmittelkontakt geeignet. Etikettenpapier recyclebar mit dem Altpapier. Vom Etikett bis zur Verkaufsverpackung: rundum nachhaltig. Sehr gute Druckergebnisse auf allen Laser- und Inkjetdruckern, Kopierern, Farblaserdruckern und Farbkopierern. Kostenlose Softwarelösungen: www.herma.de/buero-zuhause/vorlagen-software.
Weitere Informationen:
Anzahl der Blätter je Packung:
20
Farbe:
naturton
wieder ablösbar:
Nein
umlaufender Rand vorhanden:
Ja
witterungsbeständig:
Nein
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Laser, Copy, Ink
Anzahl der Etiketten je Packung:
240
Werkstoff:
Silphiefaser
Höhe:
42,3
Anzahl der Etiketten je Blatt:
12
abgerundete Ecken vorhanden:
Nein
Breite:
97
Artikelbezeichnung:
Etiketten aus Silphie-Papier A4, 97 x 42,3 mm, naturbraun, permanent haftend
Flächenmasse des Papiers:
158
Papierformat:
DIN A4 = 21,0 cm x 29,7 cm
Herstellerproduktbezeichnung:
Etiketten aus Silphie-Papier A4, 97 x 42,3 mm, naturbraun, permanent haftend
Art der Befestigung:
selbstklebend
Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit:
matt
Ausführung des Etikettenträgers:
A4-Blatt
Breite des Blattes:
210
Höhe des Etiketts:
42,3
Höhe des Blattes:
297
abwischbar:
Nein
Breite des Etiketts:
97
Klebemasse lösungsmittelfrei:
Ja
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,58*
€ 11,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,50*
€ 11,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,84*
€ 10,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,64*
€ 10,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,32*
€ 9,90
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,31*
€ 9,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,60*
€ 7,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.