Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etiketten aus Silphie-Papier A4, 210 x 148 mm, naturbraun, permanent haftend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HERMA 10757 selbstklebendes Etikett Rechteck Dauerhaft Braun
HERMA 10757 selbstklebendes Etikett Rechteck Dauerhaft Braun
HERMA 10757 selbstklebendes Etikett Rechteck Dauerhaft Braun
Artikel-Nr.:
     C5356-10757
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     10757
EAN/GTIN:
     4008705107570
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette
Das besondere Papier aus der Königin der ökologischen Nutzpflanzen - der Donau Silphie. Lebensraum für Bienen, zur Energiegewinnung, ideale CO2 Bindung und ein Mehrwert für das Ökosystem. Ein Beitrag zur Nachhaltigkeit. FSC® Mix Credit-zertifiziert. Anbau in Deutschland, kurze Transportwege, weniger CO2-Ausstoß. Moderner Kraftpapier-Look, aus mindestens 35% Silphie-Fasern. Für direkten Lebensmittelkontakt geeignet. Etikettenpapier recyclebar mit dem Altpapier. Vom Etikett bis zur Verkaufsverpackung: rundum nachhaltig. Sehr gute Druckergebnisse auf allen Laser- und Inkjetdruckern, Kopierern, Farblaserdruckern und Farbkopierern. Kostenlose Softwarelösungen: www.herma.de/buero-zuhause/vorlagen-software.
Weitere Informationen:
Breite:
210
Anzahl der Etiketten je Packung:
40
Anzahl der Blätter je Packung:
20
Anzahl der Etiketten je Blatt:
2
Farbe:
naturton
Flächenmasse des Papiers:
158
Papierformat:
DIN A4 = 21,0 cm x 29,7 cm
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Laser, Copy, Ink
Werkstoff:
Silphiefaser
wieder ablösbar:
Nein
Höhe:
148
Artikelbezeichnung:
Etiketten aus Silphie-Papier A4, 210 x 148 mm, naturbraun, permanent haftend
witterungsbeständig:
Nein
umlaufender Rand vorhanden:
Nein
abgerundete Ecken vorhanden:
Nein
Breite des Etiketts:
210
Herstellerproduktbezeichnung:
Etiketten aus Silphie-Papier A4, 210 x 148 mm, naturbraun, permanent haftend
Art der Befestigung:
selbstklebend
Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit:
matt
Ausführung des Etikettenträgers:
A4-Blatt
Breite des Blattes:
210
Höhe des Etiketts:
148
Höhe des Blattes:
297
abwischbar:
Nein
Klebemasse lösungsmittelfrei:
Ja
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,60*
€ 11,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,54*
€ 11,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,98*
€ 10,69
pro Stück
ab 8 Stück
€ 8,93*
€ 10,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,67*
€ 10,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,35*
€ 9,94
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,34*
€ 9,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,61*
€ 7,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.