Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ordneretiketten A4, 192 x 61 mm, naturbraun, permanent haftend, Silphie-Papier, breit, kurz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HERMA 10760 selbstklebendes Etikett Rechteck Dauerhaft Braun
HERMA 10760 selbstklebendes Etikett Rechteck Dauerhaft Braun
HERMA 10760 selbstklebendes Etikett Rechteck Dauerhaft Braun
Artikel-Nr.:
     C5356-10760
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     10760
EAN/GTIN:
     4008705107600
Suchbegriffe:
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Inkjet-Etiketten
Inkjetetiketten
Das besondere Papier aus der Königin der ökologischen Nutzpflanzen - der Donau Silphie. Lebensraum für Bienen, zur Energiegewinnung, ideale CO2 Bindung und ein Mehrwert für das Ökosystem. Ein Beitrag zur Nachhaltigkeit. FSC® Mix Credit-zertifiziert. Anbau in Deutschland, kurze Transportwege, weniger CO2-Ausstoß. Moderner Kraftpapier-Look, aus mindestens 35% Silphie-Fasern. Für direkten Lebensmittelkontakt geeignet. Etikettenpapier recyclebar mit dem Altpapier. Vom Etikett bis zur Verkaufsverpackung: rundum nachhaltig. Sehr gute Druckergebnisse auf allen Laser- und Inkjetdruckern, Kopierern, Farblaserdruckern und Farbkopierern. Kostenlose Softwarelösungen: www.herma.de/buero-zuhause/vorlagen-software.
Weitere Informationen:
Farbe:
hellbraun | naturton
Flächenmasse des Papiers:
158
Packungsmenge:
1
Verpackung:
Karton
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Laser, Copy, Ink
Werkstoff:
Silphiefaser
selbstklebend:
Ja
Anzahl der Schilder:
80
Aufdruck vorhanden:
Nein
Artikelbezeichnung:
Ordneretiketten A4, 192 x 61 mm, naturbraun, permanent haftend, Silphie-Papier, breit, kurz
Breite des Schildes:
192
Format des Schildes:
kurz/breit
Höhe des Schildes:
61
Anzahl der Blätter je Packung:
20
Breite des Schilds:
192
Griffloch vorhanden:
Nein
Klebemasse lösungsmittelfrei:
Ja
Anzahl der Etiketten je Packung:
80
Anzahl der Etiketten je Blatt:
4
Höhe des Etiketts:
61
Breite des Etiketts:
192
Papierformat:
DIN A4 = 21,0 cm x 29,7 cm
Höhe des Blattes:
297
Breite des Blattes:
210
Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit:
matt
Ausführung des Etikettenträgers:
A4-Blatt
Art der Befestigung:
selbstklebend
Herstellerproduktbezeichnung:
Ordneretiketten A4, 192 x 61 mm, naturbraun, permanent haftend, Silphie-Papier, breit, kurz
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,76*
€ 11,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,65*
€ 11,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,85*
€ 10,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,60*
€ 10,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,24*
€ 9,81
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,23*
€ 9,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,60*
€ 7,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.