Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Beschriftungsetiketten
>
Artikel
Etiketten aus Silphie-Papier A4, 63,5 x 42,3 mm, oval, naturbraun, permanent haftend
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C5356-10763
Hersteller:
Herma
Herst.-Nr.:
10763
EAN/GTIN:
4008705107631
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Etiketten
Beschriftungsetiketten
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Das besondere Papier aus der Königin der ökologischen Nutzpflanzen - der Donau Silphie. Lebensraum für Bienen, zur Energiegewinnung, ideale CO2 Bindung und ein Mehrwert für das Ökosystem. Ein Beitrag zur Nachhaltigkeit. FSC® Mix Credit-zertifiziert. Anbau in Deutschland, kurze Transportwege, weniger CO2-Ausstoß. Moderner Kraftpapier-Look, aus mindestens 35% Silphie-Fasern. Für direkten Lebensmittelkontakt geeignet. Etikettenpapier recyclebar mit dem Altpapier. Vom Etikett bis zur Verkaufsverpackung: rundum nachhaltig. Sehr gute Druckergebnisse auf allen Laser- und Inkjetdruckern, Kopierern, Farblaserdruckern und Farbkopierern. Kostenlose Softwarelösungen: www.herma.de/buero-zuhause/vorlagen-software.
Weitere Informationen:
Anzahl der Etiketten je Packung:
360
Breite:
63,5
Anzahl der Etiketten je Blatt:
18
Anzahl der Blätter je Packung:
20
Farbe:
naturton
Flächenmasse des Papiers:
158
Papierformat:
DIN A4 = 21,0 cm x 29,7 cm
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Laser, Copy, Ink
Werkstoff:
Silphiefaser
Höhe:
42,3
Artikelbezeichnung:
Etiketten aus Silphie-Papier A4, 63,5 x 42,3 mm, oval, naturbraun, permanent haftend
abgerundete Ecken vorhanden:
Ja
umlaufender Rand vorhanden:
Ja
wieder ablösbar:
Nein
witterungsbeständig:
Nein
Ausführung des Etikettenträgers:
A4-Blatt
Art der Befestigung:
selbstklebend
Breite des Blattes:
210
Breite des Etiketts:
63,5
Höhe des Blattes:
297
Höhe des Etiketts:
42,3
Herstellerproduktbezeichnung:
Etiketten aus Silphie-Papier A4, 63,5 x 42,3 mm, oval, naturbraun, permanent haftend
Klebemasse lösungsmittelfrei:
Ja
Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit:
matt
... >
Bürobedarf
>
Herma
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Inkjet-Etiketten
,
Inkjetetiketten
,
Kopier-Etiketten
,
Kopieretiketten
,
Laser-Etiketten
,
Laseretiketten
,
Etiketten Papier
,
Papieretiketten
,
Mehrzwecketikett
,
Multifunktionsetikett
,
Universaletikett
,
Vielzwecketikett
,
beschriftungs-etiketten braun
,
beschriftungs etiketten
,
beschriftungsetikett herma
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 6,48*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,77*
€ 12,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,00*
€ 11,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,32*
€ 11,09
pro Stück
ab 6 Stück
€ 8,85*
€ 10,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,50*
€ 10,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,34*
€ 9,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,48*
€ 7,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen