Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Power-Etiketten A4, 210 x 297 mm, weiß, extrem stark haftend, aus Papier


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Power-Etiketten A4, 210 x 297 mm, weiß, extrem stark haftend, aus Papier
Power-Etiketten A4, 210 x 297 mm, weiß, extrem stark haftend, aus Papier
Power-Etiketten A4, 210 x 297 mm, weiß, extrem stark haftend, aus Papier
Power-Etiketten A4, 210 x 297 mm, weiß, extrem stark haftend, aus Papier
Power-Etiketten A4, 210 x 297 mm, weiß, extrem stark haftend, aus Papier
Artikel-Nr.:
     832B-125808
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     10911
EAN/GTIN:
     4008705109116
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Etiketten
Beschriftungsetiketten
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Extrem stark haftende Etiketten auf A4-Blättern, selbstklebend. Haften doppelt so stark wie herkömmliche Papieretiketten, auch auf kritischem Untergrund, z. B. feuchten, warmen, kalten, rauen oder staubigen Flächen. Ideal zur sicheren Kennzeichnung von Produkten, Dokumenten und Inventar, für Sicherheits- und Warnhinweise, für Rundbeklebung, als Prüfplakette oder Verschlussetikett, im Innenbereich. Umweltfreundlich: hochwertiges, chlorfrei gebleichtes Spezialpapier, FSC® Mix Credit-zertifiziert, lösemittelfreier Haftkleber. Etiketten sind 100 % recyclingfähig mit dem Altpapier, Verpackung aus Recyclingkarton. Sehr gute Druckergebnisse auf allen Laser- und Inkjetdruckern, Kopierern, Farblaserdruckern und Farbkopierern. Störungsfreie Verarbeitung durch Rundum-Sicherheitskante und optimale Planlage. Kostenlose Softwarelösungen: www.herma.de/software.
Weitere Informationen:
Anzahl der Blätter je Packung:
25
Höhe:
297.0
Anzahl der Etiketten je Packung:
25
Produkttypbezeichnung:
A4-Etiketten
Breite:
210.0
Farbe:
weiß
Anzahl der Etiketten je Blatt:
1
Beschreibung der Besonderheiten:
Extrem stark haftend
Werkstoff:
chlorfrei gebleichtes Papier | Papier
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Laser-, Copy-, Inkjet
Artikelbezeichnung:
HERMA SPECIAL Etiketten
wieder ablösbar:
Nein
umlaufender Rand vorhanden:
Nein
witterungsbeständig:
Nein
abgerundete Ecken vorhanden:
Nein
Produkt-Typbezeichnung:
A4-Etiketten
Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit:
glatt
Höhe des Etiketts:
297,00
Herstellerproduktbeschreibung:
HERMA SPECIAL Etiketten
Herstellerprodukttyp:
A4-Etiketten
Ausführung des Etikettenträgers:
A4-Blatt
Flächenmasse des Papiers:
148
Höhe des Blattes:
297
Breite des Etiketts:
210,00
Breite des Blattes:
210
Papierformat:
DIN A4 = 21,0 cm x 29,7 cm
Art der Befestigung:
selbstklebend
Angebote (16)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
pro Packung
€ 6,78*
ab € 6,31*
€ 9,39*
10 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,49*
ab € 6,35*
€ 9,44*
pro Packung
€ 4,75*
ab € 6,53*
€ 9,63*
9 Tage
100
pro Packung
€ 5,87*
ab € 6,55*
€ 9,71*
1 Tag
41
pro Packung
€ 5,95*
ab € 6,69*
€ 9,79*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,39*
€ 11,17
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 9,17*
€ 10,91
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,49*
€ 10,10
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,29*
€ 9,87
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,12*
€ 9,66
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,31*
€ 7,51
pro Packung
1 Packung enthält 25 Blätter (ab € 0,2524* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.