Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelklebeband fest haftend, Klebebreite 12 mm, Bandbreite 16 mm, 50 m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
Doppelklebeband fest haftend, Klebebreite 12 mm, Bandbreite 16 mm, 50 m
Doppelklebeband fest haftend, Klebebreite 12 mm, Bandbreite 16 mm, 50 m
Doppelklebeband fest haftend, Klebebreite 12 mm, Bandbreite 16 mm, 50 m
Doppelklebeband fest haftend, Klebebreite 12 mm, Bandbreite 16 mm, 50 m
Artikel-Nr.:
     3310-HE-1092
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     1092
EAN/GTIN:
     4008705010924
Suchbegriffe:
Büroklebeband
Klebefilm
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband. Zweiseitig selbstklebendes Endlosband von der Rolle. Fotofreundliche Gummierung, praktisch für Haushalt, Büro, Atelier. Die zweite Klebeseite ist abgedeckt. Mit Abziehkante. Zu Beginn noch repositionierbar. Band kann abgerissen werden, eine Schere ist nicht nötig.
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Doppelklebeband
Breite:
12
reißfest:
Nein
alterungsbeständig:
Ja
wieder ablösbar:
Nein
unsichtbar:
Nein
Länge:
50
hitzebeständig:
Nein
Produkt-Typbezeichnung:
Doppelklebeband
Werkstoff:
Zellulose
Beschreibung der Besonderheiten:
beidseitig stark haftend
beschriftbar:
Nein
beidseitig klebend:
Ja
schattenfrei kopierbar:
Nein
lichtpausfähig:
Nein
Produkttypbezeichnung:
Doppelklebeband
Herstellerprodukttyp:
Doppelklebeband
Herstellerproduktbezeichnung:
Doppelklebeband
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3310
5
pro Rolle
Frei Haus
ab € 32,92*
€ 41,36*
9 Tage
20
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 32,82*
€ 44,00*
0,2
pro Packung
€ 5,50*
ab € 33,42*
€ 46,34*
11 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,49*
ab € 37,7224*
€ 50,2424*
4 Tage
19
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 36,93*
€ 65,17*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 3310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Rollen
€ 41,36*
€ 49,22
pro Rolle
ab 600 Rollen
€ 32,92*
€ 39,17
pro Rolle
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Rollen
Mindestbestellmenge: 5 Rollen ( entspricht € 206,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3310
Versand: Lager 3310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 2,50*
€ 4,75*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 2,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.