Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ausweishüllen 58x87 mm für Kredit-/Scheckkarte


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HERMA Ausweishüllen 10er Pack für Kreditkarte, Scheckkarte, 58 x 87 mm
HERMA Ausweishüllen 10er Pack für Kreditkarte, Scheckkarte, 58 x 87 mm
HERMA Ausweishüllen 10er Pack für Kreditkarte, Scheckkarte, 58 x 87 mm
Artikel-Nr.:
     832B-450290
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     1325
EAN/GTIN:
     4008705013253
Suchbegriffe:
Ausweis-Hülle
Ausweis-Schutzhülle
Ausweishülle
Ausweisschutzhülle
Ausweishüllen (Steckhüllen), aus transparenter Polypropylen-Folie. Dokumentenecht. Schützt dauerhaft und zuverlässig.
Weitere Informationen:
Farbe:
CAA115, durchsichtig
Verwendung für Papiergrößen:
Kreditkarte, Scheckkarte
Produktverwendung:
Kreditkarte, Scheckkarte
dokumentenecht:
Ja
Verpackung:
Beutel
Packungsmenge:
1
max. Anzahl der Karten:
1
Herstellerproduktbezeichnung:
Ausweishüllen 58x87 mm für Kredit-/Scheckkarte
Breite des Innenteils:
58
Herstellerprodukttyp:
Ausweishülle
Werkstoff:
Polypropylenfolie
Anordnung der Lage (Öffnungsseite):
oben offen
min. Dicke:
0,14
Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit:
geprägt, matt
Greifausschnitt vorhanden:
Ja
Höhe des Innenteils:
87
Anordnung der Lage der Öffnungsseite:
oben offen
Artikelbezeichnung:
Ausweishüllen 58x87 mm für Kredit-/Scheckkarte
Produkt-Typbezeichnung:
Reisespaß
Stärke:
0,14
Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit:
geprägt, matt
Produkttypbezeichnung:
Reisespaß
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
pro Stück
€ 6,78*
ab € 2,14*
€ 3,83*
pro Packung
€ 4,75*
ab € 2,14*
€ 3,87*
8 Tage
100
pro Stück
€ 5,87*
ab € 2,15*
€ 3,88*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 2,30*
€ 4,99*
4 Tage
6
pro Paket
€ 7,90*
ab € 3,33*
€ 11,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.