Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ausweishüllen 85x125 mm für viele Dokumente


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
HERMA 1329
HERMA 1329
HERMA 1329 Detail 1
Artikel-Nr.:
     3310-HE-1329
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     1329
EAN/GTIN:
     4008705013291
Suchbegriffe:
Ausweis-Hülle
Ausweis-Schutzhülle
Ausweishülle
Ausweisschutzhülle
Ausweishüllen (Steckhüllen), aus transparenter Polypropylen-Folie. Dokumentenecht. Schützt dauerhaft und zuverlässig.
Weitere Informationen:
Produktverwendung:
viele Dokumente
Herstellerproduktbezeichnung:
10 Ausweishüllen 85x125mm transp.
Breite des Innenteils:
85
Werkstoff:
Polypropylenfolie
Beschreibung der Besonderheiten:
für viele Dokumente
Verpackung:
Beutel
Packungsmenge:
1
max. Anzahl der Karten:
1
Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit:
geprägt, matt
dokumentenecht:
Ja
Farbe:
CAA115, durchsichtig
Höhe des Innenteils:
125
Greifausschnitt vorhanden:
Ja
Anordnung der Lage (Öffnungsseite):
oben offen
min. Dicke:
0,14
Verwendung für Papiergrößen:
85 x 125 mm
Herstellerprodukttyp:
Ausweishülle
Artikelbezeichnung:
10 Ausweishüllen 85x125mm transp.
Anordnung der Lage der Öffnungsseite:
oben offen
Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit:
geprägt, matt
Stärke:
0,14
Produkt-Typbezeichnung:
Reisespaß
Produkttypbezeichnung:
Reisespaß
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3310
pro Packung
€ 4,75*
ab € 2,48*
€ 4,40*
8 Tage
100
pro Stück
€ 5,87*
ab € 2,47*
€ 4,41*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 2,65*
€ 5,69*
4 Tage
5
pro Paket
€ 7,90*
ab € 3,75*
€ 12,35*
4 Tage
5
pro Paket
Frei Haus
ab € 4,56*
€ 23,24*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,40*
€ 5,24
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,83*
€ 4,56
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,60*
€ 4,28
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,42*
€ 4,07
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,32*
€ 3,95
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,48*
€ 2,95
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,248* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3310
Versand: Lager 3310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 2,50*
€ 4,75*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 2,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.