Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ausweishüllen für den alten Impfpass


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ausweishüllen für den alten Impfpass
Ausweishüllen für den alten Impfpass
Artikel-Nr.:
     C5356-1365
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     1365
EAN/GTIN:
     4008705013659
Suchbegriffe:
Ausweis-Hülle
Ausweis-Schutzhülle
Ausweishülle
Ausweisschutzhülle
Schutzhülle für den alten Impfpass, aus transparenter Folie, 105 x 145 mm, mittig gefaltet mit praktischen Einstecklaschen, strapazierfähig und robust, dokumentenecht, reißfest und geruchsfrei, schützt vor Nässe, Schmutz und Abnutzung, auch unterwegs, Qualität Made in Germany
Weitere Informationen:
min. Dicke:
0,14
Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit:
matt
Werkstoff:
PP
Greifausschnitt vorhanden:
Ja
Farbe:
durchsichtig
dokumentenecht:
Ja
Beschreibung der Besonderheiten:
Ausweishüllen für den alten Impfpass
Anordnung der Lage (Öffnungsseite):
oben offen
Produkttypbezeichnung:
Reisespaß
Breite des Innenteils:
110
Höhe des Innenteils:
157
Artikelbezeichnung:
Asuweishülle für den alten Impfpass
Produktverwendung:
Werksausweis, Ausweishülle
max. Anzahl der Karten:
1
Herstellerprodukttyp:
Reisespaß
Verwendung für Papiergrößen:
alter Impfpass
Herstellerproduktbezeichnung:
Asuweishülle für den alten Impfpass
Packungsmenge:
1
Verpackung:
Beutel
Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit:
matt
Anordnung der Lage der Öffnungsseite:
oben offen
Stärke:
0,14
Produkt-Typbezeichnung:
Reisespaß
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,68*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.