Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ausweishüllen für den neuen Impfpass


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ausweishüllen für den neuen Impfpass
Ausweishüllen für den neuen Impfpass
Artikel-Nr.:
     C5356-1366
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     1366
EAN/GTIN:
     4008705013666
Suchbegriffe:
Ausweis-Hülle
Ausweis-Schutzhülle
Ausweishülle
Ausweisschutzhülle
Schutzhülle für den neuen Impfpass, aus transparenter Folie, 93 x 130 mm, mittig gefaltet mit praktischen Einstecklaschen, strapazierfähig und robust, dokumentenecht, reißfest und geruchsfrei, schützt vor Nässe, Schmutz und Abnutzung, auch unterwegs, Qualität Made in Germany
Weitere Informationen:
Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit:
matt
Anordnung der Lage (Öffnungsseite):
oben offen
Werkstoff:
PP
min. Dicke:
0,14
Artikelbezeichnung:
Ausweishülle für den neuen Impfpass
Greifausschnitt vorhanden:
Ja
dokumentenecht:
Ja
Beschreibung der Besonderheiten:
Ausweishülle für den neuen Impfpass
Breite des Innenteils:
93
Höhe des Innenteils:
130
Farbe:
durchsichtig
Produktverwendung:
Ausweishülle
max. Anzahl der Karten:
1
Verwendung für Papiergrößen:
neuer Impfpass
Verpackung:
Beutel
Packungsmenge:
1
Herstellerproduktbezeichnung:
Ausweishülle für den neuen Impfpass
Stärke:
0,14
Anordnung der Lage der Öffnungsseite:
oben offen
Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit:
matt
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,67*
  
Preis gilt ab 20.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.