Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transparol Fotoecken Spendepackung 250 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transparol Fotoecken Spendepackung 250 St.
Transparol Fotoecken Spendepackung 250 St.
Transparol Fotoecken Spendepackung 250 St.
Transparol Fotoecken Spendepackung 250 St.
Artikel-Nr.:
     C5356-1380
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     1380
EAN/GTIN:
     4008705013802
Suchbegriffe:
Briefmarkenalbum
Briefmarkenbuch
Briefmarkenmappe
Foto-Album
HERMA Fotoecken Transparol, das Original seit 1930, selbstklebend, mit Klarsichtfolioenecke, nützlich, praktisch und einfach in der Anwendung, Fotos, Bilder und Postkarten werden eingesteckt und können beliebig oft getauscht werden, der praktische Kartonspender enthält 250 Stück, einzeln entnehmbar, Kantenlänge 20 mm, lösemittel- und säurefreier Klebestoff, fotoverträglich und archivierungsbeständig
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Transparol
selbstklebend:
Ja
Produkt-Typbezeichnung:
Fotoecken
ohne Lösungsmittel:
Ja
Farbe:
weiß
Länge der Kante:
20
gummiert:
Ja
Produkttypbezeichnung:
Fotoecken
Herstellerprodukttyp:
Fotoecken
Herstellerproduktbezeichnung:
Transparol Fotoecken Spendepackung 250 St.
Ausführung des Inhalts (Packung):
250 Stück
... > Herma > Kleben > Fotoecken
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,79*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.