Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchschoner BASIC 210x380 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchschoner BASIC 210x380 mm
Buchschoner BASIC 210x380 mm
Buchschoner BASIC 210x380 mm
Artikel-Nr.:
     C5356-14210
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     14210
EAN/GTIN:
     4008705142106
Suchbegriffe:
Bucheinband
Buchhüllen
Buchschoner
Buchschutzeinband
PP Buchschoner Basic. Schützt Bücher schnell und einfach. Transparentes Material. Viele Formate. Mit Namensetikett.
Weitere Informationen:
Farbe:
farblos transparent
Werkstoff:
PP-Folie | PP
Zertifikat/Zulassung:
nein
Breite:
21
Höhe:
38
Beschreibung der Besonderheiten:
mit Lasche
Ausführung des Inhalts mit Packung:
10 Stück im Folienbeutel
Beschriftungsschild vorhanden:
Ja
Herstellerproduktbezeichnung:
Buchschoner BASIC 210x380 mm
Herstellerprodukttyp:
PP Buchschoner
Verwendung für Papiergrößen:
bis zu 210 x 380 mm
Produkt-Typbezeichnung:
PP Buchschoner
Artikelbezeichnung:
Buchschoner BASIC 210x380 mm
Zertifikate und Zulassungen:
nein
Produkttypbezeichnung:
PP Buchschoner
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,60*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.