Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchschoner BASIC 270x540 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchschoner BASIC 270x540 mm
Buchschoner BASIC 270x540 mm
Buchschoner BASIC 270x540 mm
Artikel-Nr.:
     C5356-14270
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     14270
EAN/GTIN:
     4008705142700
Suchbegriffe:
Bucheinband
Buchhüllen
Buchschoner
Buchschutzeinband
PP Buchschoner Basic. Schützt Bücher schnell und einfach. Transparentes Material. Viele Formate. Mit Namensetikett.
Weitere Informationen:
Herstellerproduktbezeichnung:
Buchschoner BASIC 270x540 mm
Beschriftungsschild vorhanden:
Ja
Beschreibung der Besonderheiten:
mit Lasche
Höhe:
54
Ausführung des Inhalts mit Packung:
10 Stück im Folienbeutel
Werkstoff:
PP-Folie | PP
Verwendung für Papiergrößen:
bis zu 270 x 540 mm
Breite:
27
Farbe:
farblos transparent
Herstellerprodukttyp:
PP Buchschoner
Zertifikat/Zulassung:
nein
Produkttypbezeichnung:
PP Buchschoner
Artikelbezeichnung:
Buchschoner BASIC 270x540 mm
Produkt-Typbezeichnung:
PP Buchschoner
Zertifikate und Zulassungen:
nein
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,52*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 40 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.