Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchschoner BASIC 310x540 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchschoner BASIC 310x540 mm
Buchschoner BASIC 310x540 mm
Buchschoner BASIC 310x540 mm
Artikel-Nr.:
     C5356-14310
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     14310
EAN/GTIN:
     4008705143103
Suchbegriffe:
Bucheinband
Buchhüllen
Buchschoner
Buchschutzeinband
PP Buchschoner Basic. Schützt Bücher schnell und einfach. Transparentes Material. Viele Formate. Mit Namensetikett.
Weitere Informationen:
Verwendung für Papiergrößen:
bis zu 310 x 540 mm
Herstellerproduktbezeichnung:
Buchschoner BASIC 310x540 mm
Farbe:
farblos transparent
Beschriftungsschild vorhanden:
Ja
Beschreibung der Besonderheiten:
mit Lasche
Herstellerprodukttyp:
PP Buchschoner
Ausführung des Inhalts mit Packung:
10 Stück im Folienbeutel
Höhe:
54
Breite:
31
Werkstoff:
PP-Folie | PP
Zertifikat/Zulassung:
Nein
Artikelbezeichnung:
Buchschoner BASIC 310x540 mm
Produkttypbezeichnung:
PP Buchschoner
Zertifikate und Zulassungen:
nein
Produkt-Typbezeichnung:
PP Buchschoner
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,62*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.