| |
|
| Artikel-Nr.: C5356-15001 Herst.-Nr.: 15001 EAN/GTIN: 4008705150019 |
| |
|
| | |
| Selbstklebende Filzgleiter rund in zwei Größen und Farben. Schützen empfindliche Untergründe vor Verkratzen und erleichtern das Verschieben von Gegenstände auf glatten Untergründen. Zum Schutz von Holz, Glas, Fliesen und vielem mehr. Größen: Durchmesser 22 mm und 28 mm. Farben weiß und schwarz. Weitere Informationen: | | Produkt-Typbezeichnung: | HERMA Vario | Breite: | 22 | Länge: | 22 | Produktverwendung: | Filzgleiter | Artikelbezeichnung: | Filzgleiter schwarz Ø 22 mm | Farbe: | schwarz | Klebemasse lösungsmittelfrei: | Ja | Ausführung des Inhalts der Packung: | 12 Stück | Produkttypbezeichnung: | HERMA Vario | Ausführung des Inhalts (Packung): | 12 Stück |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Montage-Klebeband, Montageklebeband, Spiegel-Klebeband, Spiegelklebeband, Filzgleiter, Gleitnägel, Kunststoffgleiter, Metallgleiter, Möbelgleiter, filzgleiter schwarz ø 22 mm, filzgleiter, filzgleiter schwarz |
| | |
| |