Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HOME Filzgleiter weiß Ø 22 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HOME Filzgleiter weiß Ø 22 mm
HOME Filzgleiter weiß Ø 22 mm
HOME Filzgleiter weiß Ø 22 mm
Artikel-Nr.:
     467-HERM15002
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     15002
EAN/GTIN:
     4008705150026
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband
Selbstklebende Filzgleiter rund in zwei Größen und Farben. Schützen empfindliche Untergründe vor Verkratzen und erleichtern das Verschieben von Gegenstände auf glatten Untergründen. Zum Schutz von Holz, Glas, Fliesen und vielem mehr. Größen: Durchmesser 22 mm und 28 mm. Farben weiß und schwarz.
Weitere Informationen:
Produkt-Typbezeichnung:
HERMA Vario
Klebemasse lösungsmittelfrei:
Ja
Produktverwendung:
Filzgleiter
Länge:
22
Artikelbezeichnung:
Filzgleiter weiss Ø 22 mm
Ausführung des Inhalts der Packung:
12 Stück
Farbe:
weiß
Breite:
22
Produkttypbezeichnung:
HERMA Vario
Ausführung des Inhalts (Packung):
12 Stück
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
100
10
pro Stück
€ 5,87*
ab € 0,68*
€ 1,01*
1 Tag
93
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 0,67*
€ 1,30*
1
pro Stück
€ 4,75*
ab € 0,69*
€ 1,34*
1 Tag
93
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,91*
€ 1,71*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 1,02*
€ 1,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 10,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.