Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckeletiketten Bunt, selbstklebend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Deckeletiketten Bunt, selbstklebend
Deckeletiketten Bunt, selbstklebend
Deckeletiketten Bunt, selbstklebend
Deckeletiketten Bunt, selbstklebend
Deckeletiketten Bunt, selbstklebend
Artikel-Nr.:
     C5356-15028
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     15028
EAN/GTIN:
     4008705150286
Suchbegriffe:
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Haushalts-Etiketten
Haushaltsetiketten
Selbstklebende, bunt bedruckte Küchenetiketten aus Papier. Zum Kennzeichnen und Beschriften von Speisen und Getränken oder zur Beschriftung von Gewürzdosen.
Weitere Informationen:
Anzahl der Motive:
6
mit Wasser ablösbar:
Nein | Ja
Anzahl der Etiketten je Packung:
18
Farbe:
bunt
Anzahl der Blätter je Packung:
3
Sonderform:
rund
Beschreibung der Besonderheiten:
Einmachgläser | Ideal für Einmachetiketten
Artikelbezeichnung:
Einmach-Deckeletikett
Produkt-Typbezeichnung:
Schmucketiketten MAGIC
Werkstoff:
Papier
Höhe des Blattes:
120
Breite des Blattes:
84
Anzahl der Etiketten je Blatt:
18
Produkttypbezeichnung:
Einmach-Deckeletikett
Produktverwendung:
Deckeletikett
Herstellerproduktbezeichnung:
Deckeletiketten Bunt, selbstklebend
Herstellerprodukttyp:
HERMA Küchenetiketten
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,72*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
1 Stück enthält 3 Blätter (ab € 0,24* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.