Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Textetiketten "Eilt sehr" 12 x 40 mm, selbstklebend, 320 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Textetiketten "Eilt sehr" 12 x 40 mm, selbstklebend, 320 Stück
Textetiketten "Eilt sehr" 12 x 40 mm, selbstklebend, 320 Stück
Textetiketten "Eilt sehr" 12 x 40 mm, selbstklebend, 320 Stück
Artikel-Nr.:
     C5356-15036
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     15036
EAN/GTIN:
     4008705150361
Suchbegriffe:
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Jahrgangs-Signale
Jahrgangssignale
Textetiketten in Kleinpackung. Selbstklebende Etiketten und Symbole aus Papier. Inhalt: 20 Blatt.
Weitere Informationen:
Verpackung:
Packung
Klebemasse lösungsmittelfrei:
Ja
Garantie gewährt:
Nein
Breite des Schilds:
12
Höhe des Schildes:
40
Anzahl der Schilder:
20
Artikelbezeichnung:
Textetikett Kleinpackung Eilt sehr
Farbe des Aufdrucks:
weiß
Text des Aufdruckes:
Eilt sehr
Farbe:
rot
Werkstoff:
Papier
Produkt-Typbezeichnung:
Textetikett
Packungsmenge:
20
Höhe:
40
abgerundete Ecken vorhanden:
Ja
Anzahl der Etiketten je Packung:
320
Breite:
12
Produkttypbezeichnung:
Textetikett
Herstellerprodukttyp:
HERMA Textetiketten
Herstellerproduktbezeichnung:
Textetiketten "Eilt sehr" 12 x 40 mm, selbstklebend, 320 Stück
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,22*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,52*
€ 7,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.