Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Textetiketten "Vertraulich" 12 x 40 mm, selbstklebend, 320 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Textetiketten "Vertraulich" 12 x 40 mm, selbstklebend, 320 Stück
Textetiketten "Vertraulich" 12 x 40 mm, selbstklebend, 320 Stück
Textetiketten "Vertraulich" 12 x 40 mm, selbstklebend, 320 Stück
Artikel-Nr.:
     690-398057029
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     15037
EAN/GTIN:
     4008705150378
Suchbegriffe:
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Einsteckschilder Türschild
Schilder Papiereinleger
Textetiketten in Kleinpackung. Selbstklebende Etiketten und Symbole aus Papier. Inhalt: 20 Blatt.
Weitere Informationen:
Anzahl der Schilder:
20
Breite des Schilds:
12
Klebemasse lösungsmittelfrei:
Ja
Produkt-Typbezeichnung:
Textetikett
Werkstoff:
Papier
Artikelbezeichnung:
Textetikett Kleinpackung Vertraulich
Farbe des Aufdrucks:
weiß
Text des Aufdruckes:
Vetraulich
Farbe:
lila
Höhe des Schildes:
40
Packungsmenge:
20
Verpackung:
Packung
Anzahl der Etiketten je Packung:
320
abgerundete Ecken vorhanden:
Ja
Breite:
12
Höhe:
40
Produkttypbezeichnung:
Textetikett
Herstellerprodukttyp:
HERMA Textetiketten
Herstellerproduktbezeichnung:
Textetiketten "Vertraulich" 12 x 40 mm, selbstklebend, 320 Stück
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
nicht lagernd
5
pro Paket
€ 5,49*
ab € 4,26*
€ 5,96*
1
pro Paket
€ 6,78*
ab € 4,18*
€ 6,46*
1
pro Paket
€ 4,75*
ab € 4,26*
€ 6,54*
8 Tage
2
1
pro Paket
€ 5,87*
ab € 4,28*
€ 6,59*
1 Tag
8
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 4,71*
€ 7,13*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Pakete
€ 5,96*
€ 7,09
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 5,65*
€ 6,72
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 5,54*
€ 6,59
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 5,21*
€ 6,20
pro Paket
ab 5000 Pakete
€ 4,26*
€ 5,07
pro Paket
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 0,852* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Pakete
Mindestbestellmenge: 5 Pakete ( entspricht € 29,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.