Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CLASSIC Tattoo Colour Ocean


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CLASSIC Tattoo Colour Ocean
CLASSIC Tattoo Colour Ocean
CLASSIC Tattoo Colour Ocean
CLASSIC Tattoo Colour Ocean
Artikel-Nr.:
     C5356-15178
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     15178
EAN/GTIN:
     4008705151788
Suchbegriffe:
Schmucketiketten
Sticker
Tattoo-Etiketten
schmucketiketten herma
In wenigen Minuten ganz einfach und unkompliziert auftragen, fertig. HERMA CLASSIC Tattoos Colour sind "Made in Germany" und entsprechen der Kosmetik-Verordnung der EU.
Weitere Informationen:
Anzahl der Motive:
14
Höhe des Blattes:
120
Anzahl der Etiketten je Packung:
14
witterungsbeständig:
Nein
Werkstoff:
Folie
Beschreibung der Besonderheiten:
Mit Hautöl ablösbar
Sonderform:
Ocean
Produkt-Typbezeichnung:
CLASSIC Tattoo Black Diamonds
Breite des Blattes:
75
Farbe:
bunt
Anzahl der Blätter je Packung:
1
mit Wasser ablösbar:
Nein
Produkttypbezeichnung:
CLASSIC Tattoo Colour Ocean
Artikelbezeichnung:
CLASSIC Tattoo
Herstellerprodukttyp:
CLASSIC Tattoo
Herstellerproduktbezeichnung:
CLASSIC Tattoo Colour Ocean
Weitere Suchbegriffe: schmucketiketten
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,73*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
1 Stück enthält 1 Blatt (ab € 0,73* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.