| |
|
| Artikel-Nr.: C5356-15187 Herst.-Nr.: 15187 EAN/GTIN: 4008705151870 |
| |
|
| | |
| Selbstklebende Filzgleiter, schützen Oberflächen und Fussböden, ermöglichen geräuschloses verrücken von Stühlen und anderen Möbeln, leicht und einfach anzubringen, halten lange und zuverlässig, ohne Rückstände ablösbar, rechteckig in der Größe 15 x 45 mm, Farbe schwarz, 8 Stück pro Packung Weitere Informationen: | | Artikelbezeichnung: | HOME Filzgleiter schwarz, 15 x 45 mm | Breite: | 15 | Produkttypbezeichnung: | Filzgleiter | Produktverwendung: | HOME Filzgleiter | Filzgleiter | Ausführung des Inhalts (Packung): | 6 | Farbe: | schwarz | Länge: | 45 | Klebemasse lösungsmittelfrei: | Ja | Produkt-Typbezeichnung: | HOME Filzgleiter | Ausführung des Inhalts der Packung: | 6 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Montage-Klebeband, Montageklebeband, Spiegel-Klebeband, Spiegelklebeband, Filzgleiter, Gleitnägel, Kunststoffgleiter, Metallgleiter, Möbelgleiter, gleitnägel schwarz, filzgleiter, beidseitiges klebeband schwarz |
| | |
| |