Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CLASSIC Tattoo Colour Schmetterling & Friends


Menge:  Packung  
Produktinformationen
CLASSIC Tattoo Colour Schmetterling & Friends
CLASSIC Tattoo Colour Schmetterling & Friends
CLASSIC Tattoo Colour Schmetterling & Friends
CLASSIC Tattoo Colour Schmetterling & Friends
CLASSIC Tattoo Colour Schmetterling & Friends
Artikel-Nr.:
     C5356-15195
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     15195
EAN/GTIN:
     4008705151955
Suchbegriffe:
Schmucketiketten
Sticker
Tattoo-Etiketten
schmucketiketten herma
In wenigen Minuten ganz einfach und unkompliziert auftragen, fertig. HERMA CLASSIC Tattoos Colour sind "Made in Germany" und entsprechen der Kosmetik-Verordnung der EU.
Weitere Informationen:
Sonderform:
Schmetterling & Friends
Anzahl der Blätter je Packung:
1
witterungsbeständig:
Nein
Artikelbezeichnung:
CLASSIC Tattoo Colour Schmetterling & Friends
Beschreibung der Besonderheiten:
Mit Hautöl ablösbar
Produkttypbezeichnung:
CLASSIC Tattoo Colour
Anzahl der Etiketten je Packung:
6
mit Wasser ablösbar:
Nein
Breite des Blattes:
80
Höhe des Blattes:
120 | 12
Farbe:
bunt
Anzahl der Motive:
6
Werkstoff:
Transferfolie
Produkt-Typbezeichnung:
CLASSIC Tattoo Colour
Herstellerproduktbezeichnung:
CLASSIC Tattoo Colour Schmetterling & Friends
Herstellerprodukttyp:
CLASSIC Tattoo
Weitere Suchbegriffe: schmucketiketten
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,73*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Blatt (ab € 0,73* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,44*
€ 1,71
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,14*
€ 1,36
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,01*
€ 1,20
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,97*
€ 1,15
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,94*
€ 1,12
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 0,93*
€ 1,11
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,73*
€ 0,87
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.