Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Display Sticker MAGIC Emotionsticker


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Display Sticker MAGIC Emotionsticker
Display Sticker MAGIC Emotionsticker
Display Sticker MAGIC Emotionsticker
Display Sticker MAGIC Emotionsticker
Artikel-Nr.:
     C5356-15231
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     15231
EAN/GTIN:
     4008705152310
Suchbegriffe:
Schmucketiketten
Sticker
Tattoo-Etiketten
Weihnachts-Etiketten
Selbstklebende Schmucketiketten aus speziellen Materialien. Zum Sammeln oder zur Gestaltung und Verzierung von Geschenken, Briefen oder anderen beliebigen Gegenständen. Inhalt: je 10 x 3712, 15128, 15232, 15233, 15134, 15235. Präsentiert im Kartondisplay.
Weitere Informationen:
Tiefe:
190
Ausführung des Inhaltes (Anzeige):
60 Stück, je 10 x 3726, 3732, 6528, 15099, 15128, 15129
Breite:
235
Höhe:
175
Material des Displays:
Karton
Anzahl der Teile ohne Zugaben:
60
Produkttypbezeichnung:
Display Sticker MAGIC Weihnachten
Farbe:
bunt
Artikelbezeichnung:
Display Sticker MAGIC Glittery Sterne
Ausführung des Inhalts des Displays:
60 Stück, je 10 x 3726, 3732, 6528, 15099, 15128, 15129
Produkt-Typbezeichnung:
Display Sticker MAGIC Weihnachten
Herstellerprodukttyp:
HERMA Display DECOR / MAGIC
Herstellerproduktbezeichnung:
Display Sticker MAGIC Emotionsticker
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 54,67*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 60 Stück (ab € 0,91449* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 71,8992*
€ 85,56005
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 71,1792*
€ 84,70325
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 68,5692*
€ 81,59735
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 65,78*
€ 78,28
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 54,67*
€ 65,06
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.