Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Face Art Sticker Honey bee


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Face Art Sticker Honey bee
Face Art Sticker Honey bee
Face Art Sticker Honey bee
Face Art Sticker Honey bee
Face Art Sticker Honey bee
Artikel-Nr.:
     C5356-15304
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     15304
EAN/GTIN:
     4008705153041
Suchbegriffe:
Aufkleber
Aufklebeschilder
Halloween-Dekoration
Schmucketiketten
Motivsticker für das Gesicht. Geeignet für verschiedene Anlässe wie z.B. Fasching, Geburtstage oder Halloween.
Weitere Informationen:
Anzahl der Blätter je Packung:
1
Anzahl der Etiketten je Packung:
1
Breite des Blattes:
127
mit Wasser ablösbar:
Nein
Farbe:
bunt
Werkstoff:
Folie
Produkt-Typbezeichnung:
Face Art Decor
Sonderform:
Honey bee | Honey Bee
Anzahl der Motive:
1
Artikelbezeichnung:
Face Art Sticker Honey Bee
Höhe des Blattes:
91
Produkttypbezeichnung:
Face Art Decor
Herstellerprodukttyp:
Face Art Sticker
Herstellerproduktbezeichnung:
Face Art Sticker Honey bee
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,59*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 125 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.