| |
|
| Artikel-Nr.: C5356-15410 Herst.-Nr.: 15410 EAN/GTIN: 4008705154109 |
| |
|
| | |
| stabiler Ordner von HERMA für die Planung und Organisation einer Hochzeit, 10-teiliges illustriertes Register mit Location, Gäste, Einladung, Trauung uvm., handliches 300 x 315 Format, in der Größe DIN A4 erhältlich, aus stabilem Karton, Aufmachung und Spruch sorgen für Eyecatcher, mit illustrierten Trennblättern und farbigem Innendruck, mit Hebelmechanik und Niederhalter aus Metall Weitere Informationen: | | Kantenschutz vorhanden: | Nein | Produkttypbezeichnung: | Hochzeitsordner A4 | Typbezeichnung der Ordnermechanik: | Hebelmechanik | Höhe: | 315 | Schlitze vorhanden: | Nein | Ausführung der Ablagemechanik: | Hebelmechanik | Typbezeichnung des Motivs: | modernes Design mit Spruch | Packungsmenge: | 1 | Verwendung für Papierformat: | A4 | Sichttasche am Rücken vorhanden: | Nein | Material der Kaschierung innen: | Karton | Breite: | 330 | Griffloch vorhanden: | Nein | Verpackung: | Beutel | Breite des Rückens: | 60 | Artikelbezeichnung: | Hochzeitsordner A4 LOVE Story | Farbe: | rosa | Deckblatt vorhanden: | Nein | Farbe des Rückens: | rosa | Material der Kaschierung außen: | Karton, veredelt | Beschreibung der Besonderheiten: | mit illustriertem Register und Innentasche | Verwendung für Papierformate: | A4 | Produkt-Typbezeichnung: | Hochzeitsordner A4 | Herstellerprodukttyp: | Hochzeitsordner A4 | Herstellerproduktbezeichnung: | Hochzeitsordner A4 LOVE Story |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Büro-Ordner, Büroordner, Schlitzordner, Foto-Album, Foto-Ringbuch, Fotoalbum, Fotoringbuch, Photo-Album, Photoalbum, Hochzeitsalbum, Motivordner, Schulordner, Ordner-Register, Ordnerregister, Ringbuch-Register, Ringbuchregister, Standard-Register, Standardregister, Standard-Ordner, Standardordner, foto-ringbuch herma, standard ordner, ordnerregister pappe |
| | |
| |