Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Face Art Sticker Clown Lotta


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Face Art Sticker Clown Lotta
Face Art Sticker Clown Lotta
Face Art Sticker Clown Lotta
Face Art Sticker Clown Lotta
Face Art Sticker Clown Lotta
Face Art Sticker Clown Lotta
Artikel-Nr.:
     C5356-15427
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     15427
EAN/GTIN:
     4008705154277
Suchbegriffe:
Aufkleber
Aufklebeschilder
Halloween-Dekoration
Schmucketiketten
Motivsticker für das Gesicht. Geeignet für verschiedene Anlässe wie z.B. Fasching, Geburtstage oder Halloween.
Weitere Informationen:
Anzahl der Etiketten je Packung:
1
Höhe des Blattes:
91
Produkttypbezeichnung:
Face Art Decor
Anzahl der Motive:
1
Werkstoff:
Folie
mit Wasser ablösbar:
Nein
Anzahl der Blätter je Packung:
1
Breite des Blattes:
127
Farbe:
bunt
Artikelbezeichnung:
Face Art Sticker Clown Lotta
Sonderform:
Clown Lotta
Produkt-Typbezeichnung:
Face Art Decor
Herstellerprodukttyp:
Face Art Sticker
Herstellerproduktbezeichnung:
Face Art Sticker Clown Lotta
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,59*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
1 Stück enthält 1 Blatt (ab € 1,59* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 125 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.