| |
|
| Artikel-Nr.: C5356-15447 Herst.-Nr.: 15447 EAN/GTIN: 4008705154475 |
| |
|
| | |
| Selbstklebende, bunt bedruckte Küchenetiketten aus Papier. Zum Kennzeichnen und Beschriften von Speisen und Getränken oder zur Beschriftung von Gewürzdosen. Weitere Informationen: | | Farbe: | bunt | Sonderform: | rund | Werkstoff: | Papier | Produkt-Typbezeichnung: | HOME Deckeletiketten | Artikelbezeichnung: | HOME Deckeletiketten New Look Obst I | Anzahl der Etiketten je Packung: | 18 | Höhe des Blattes: | 120 | mit Wasser ablösbar: | Ja | Breite des Blattes: | 84 | Anzahl der Blätter je Packung: | 3 | Anzahl der Etiketten je Blatt: | 6 | Produkttypbezeichnung: | HOME Deckeletiketten | Herstellerprodukttyp: | HERMA Küchenetiketten | Herstellerproduktbezeichnung: | Deckeletiketten "New Look Obst I", selbstklebend |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |