| |
|
| Artikel-Nr.: C5356-15632 Herst.-Nr.: 15632 EAN/GTIN: 4008705156325 |
|
|
| | |
| CLASSIC Tattoo Colour von HERMA, temporäre Klebetattoos, ganz einfach aufzubringen, Mit dem Design "Colour Herzen", Wasserfest und mehrere Tage haltbar, Hautfreundlich und leicht mit etwas Hautöl abwaschbar, Ein Riesenspaß für Groß und Klein, Toll für Kindergeburtstage oder als Partygag Weitere Informationen: | | mit Wasser ablösbar: | Nein | witterungsbeständig: | Nein | Sonderform: | Herzen | Anzahl der Motive: | 18 | Anzahl der Etiketten je Packung: | 18 | Anzahl der Blätter je Packung: | 1 | Breite des Blattes: | 80 | Farbe: | bunt | Höhe des Blattes: | 120 | Werkstoff: | Transferfolie | Lieferantenproduktbezeichnung: | CLASSIC Tattoo Colour Herzen bunt |
|
| | |
| | | |
| |