| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C5356-15644 Herst.-Nr.: 15644 EAN/GTIN: 4008705156448 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Festlich glitzernde Fensterbilder mit goldenen Sternen. Ideal für die Winter- und Weihnachtszeit. 15 Sterne in verschiedenen Größen. Aus Folie, rückstandslos ablösbar und neu positionierbar. Strapazierfähig und langlebig. Sicherer Halt bei Regen, Schnee und Sonne. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | witterungsbeständig: | Nein | Farbe: | gold | Sonderform: | Stern | Anzahl der Motive: | 1 | Werkstoff: | Folie | Produkt-Typbezeichnung: | Fensterbilder | Beschreibung der Besonderheiten: | ablösbar | Anzahl der Etiketten je Packung: | 15 | Artikelbezeichnung: | Fensterbild Sterne gold | Höhe des Blattes: | 297 | 279 | Breite des Blattes: | 210 | Anzahl der Blätter je Packung: | 1 | Produkttypbezeichnung: | Fensterbilder | Breite: | 120 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |