Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-HERM15709 Herst.-Nr.: 15709 EAN/GTIN: 4008705157094 |
| |
|
| | |
| süße HERMA Sticker für kleine Einhornfans, 16 Sticker auf einem Blatt, lassen sich einfach ablösen und aufkleben, großer Stickerspaß beim Sammeln, Tauschen und Dekorieren, sind optimal zum Verzieren von Freundschaftsbüchern, Briefen, Schulmappen oder Fotoalben, aus weichem, durchsichtigem Transpuffy Material Weitere Informationen: | | Artikelbezeichnung: | Sticker Verzaubertes Einhorn | Produkttypbezeichnung: | Sticker Verzaubertes Einhorn | mit Wasser ablösbar: | Nein | Breite des Blattes: | 85 | Werkstoff: | Kunststoff | Anzahl der Etiketten je Packung: | 16 | Höhe des Blattes: | 120 | Sonderform: | Einhorn | Anzahl der Blätter je Packung: | 1 | Anzahl der Motive: | 16 | Produkt-Typbezeichnung: | Sticker Verzaubertes Einhorn | Farbe: | bunt | Herstellerproduktbezeichnung: | Sticker Verzaubertes Einhorn | Herstellerprodukttyp: | HERMA Sticker |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | 10 | | pro Stück | € 5,87* | ab € 0,77* | € 1,18* | | | | | | | 9 Tage | | | 10 | | pro Packung | € 5,49* | ab € 0,92* | € 1,38* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 4,75* | ab € 0,78* | € 1,42* | | | | | 7 Tage | | | 10 | | pro Paket | € 7,90* | ab € 0,93* | € 2,15* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 0,82* | € 2,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 11,80* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|