Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sticker Prinzessin Curly


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HERMA Princess Curly Aufkleber für Kinder
HERMA Princess Curly Aufkleber für Kinder
HERMA Princess Curly Aufkleber für Kinder
Artikel-Nr.:
     C5356-15740
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     15740
EAN/GTIN:
     4008705157407
Suchbegriffe:
Aufkleber
Aufklebeschilder
Schmucketiketten
Sticker
süße HERMA Sticker für kleine Prinzessinen-Fans, 11 Sticker auf einem Blatt, lassen sich einfach ablösen und aufkleben, großer Stickerspaß beim Sammeln, Tauschen und Dekorieren, sind optimal zum Verzieren von Freundschaftsbüchern, Briefen, Schulmappen oder Fotoalben, aus beglimmerter Folie mit tollem Glitzereffekt
Weitere Informationen:
Anzahl der Etiketten je Packung:
11
Farbe:
bunt
Anzahl der Motive:
11
Artikelbezeichnung:
Sticker Prinzessin Curly
mit Wasser ablösbar:
Nein
Anzahl der Blätter je Packung:
1
Breite des Blattes:
85
Werkstoff:
Kunststoff
Produkt-Typbezeichnung:
Sticker Prinzessin Curly
Sonderform:
Prinzessin
Höhe des Blattes:
120
Produkttypbezeichnung:
Sticker Prinzessin Curly
Herstellerproduktbezeichnung:
Sticker Prinzessin Curly
Herstellerprodukttyp:
HERMA Sticker
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,77*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.