Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dschungel Sticker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HERMA Jungle Aufkleber für Kinder
HERMA Jungle Aufkleber für Kinder
HERMA Jungle Aufkleber für Kinder
Artikel-Nr.:
     C5356-15744
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     15744
EAN/GTIN:
     4008705157445
Suchbegriffe:
Aufkleber
Aufklebeschilder
Schmucketiketten
Sticker
schön gestaltete Sticker mit verschiedenen Dschungeltieren, 17 Sticker auf einem Blatt, lassen sich einfach ablösen und aufkleben, großer Stickerspaß beim Sammeln, Tauschen und Dekorieren, sind optimal zum Verzieren von Freundschaftsbüchern, Briefen, Schulmappen oder Fotoalben, aus Papier
Weitere Informationen:
Farbe:
bunt
Produkt-Typbezeichnung:
Schmucketikett DECOR Dschungel
Breite des Blattes:
85
Sonderform:
Dschungel
Anzahl der Blätter je Packung:
3
mit Wasser ablösbar:
Nein
Anzahl der Etiketten je Packung:
51
Anzahl der Motive:
17
Artikelbezeichnung:
Schmucketikett DECOR Dschungel
Höhe des Blattes:
120
Werkstoff:
Papier
Produkttypbezeichnung:
Schmucketikett DECOR Dschungel
Herstellerprodukttyp:
Schmucketikett DECOR
Herstellerproduktbezeichnung:
Schmucketikett DECOR Dschungel
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,77*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.