Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vielzwecketiketten/Farbpunkte Ø 8 mm, rund, dunkelgrün, permanent haftend, zur Handbeschriftung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Vielzwecketiketten/Farbpunkte Ø 8 mm, rund, dunkelgrün, permanent haftend, zur Handbeschriftung
Vielzwecketiketten/Farbpunkte Ø 8 mm, rund, dunkelgrün, permanent haftend, zur Handbeschriftung
Vielzwecketiketten/Farbpunkte Ø 8 mm, rund, dunkelgrün, permanent haftend, zur Handbeschriftung
Vielzwecketiketten/Farbpunkte Ø 8 mm, rund, dunkelgrün, permanent haftend, zur Handbeschriftung
Artikel-Nr.:
     467-HERM1835
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     1835
EAN/GTIN:
     4008705018357
Suchbegriffe:
Bewertungspunkte
Markierungs-Punkte
Markierungspunkte
Haft-Etiketten
Vielzwecketiketten zum Markieren und Organisieren. Selbstklebende Etiketten aus hochwertigem Schreibpapier. Umweltfreundlich: FSC® Mix Credit-zertifiziert, chlorfrei gebleicht, lösemittelfreier Haftkleber. Zur Handbeschriftung mit allen Schreibgeräten und Schreibmaschinen.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Papier | chlorfrei gebleichtes Papier
witterungsbeständig:
Nein
Breite des Blattes:
84
Anzahl der Etiketten je Packung:
540
Anzahl der Etiketten je Blatt:
108
Beschreibung der Besonderheiten:
stark haftend
Höhe des Blattes:
120
wieder ablösbar:
Nein
Durchmesser:
8
Anzahl der Blätter je Packung:
5
Farbe:
dunkelgrün
Artikelbezeichnung:
Vielzweck-Etiketten weiß | Vielzweck-Etiketten dunkelgrün
Produkt-Typbezeichnung:
Vielzweck-Etiketten
Produkttypbezeichnung:
Vielzweck-Etiketten
Breite des Aufklebers:
19
Durchmesser des Aufklebers:
19
Höhe des Aufklebers:
19
Anzahl der Aufkleber je Packung:
100
Herstellerprodukttyp:
HERMA Farb-/Markierungs-Punkte
Art der Befestigung:
selbstklebend
Ausführung der Nummerierung:
keine
Herstellerproduktbezeichnung:
Vielzweck-Etiketten dunkelgrün
Anzahl der Aufkleber je Blatt:
108
Klebemasse lösungsmittelfrei:
Ja
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
100
10
pro Stück
€ 5,87*
ab € 0,67*
€ 1,05*
1
pro Stück
€ 4,75*
ab € 0,64*
€ 1,10*
2 Tage
31
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 0,67*
€ 1,15*
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 0,71*
€ 1,20*
2 Tage
618
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,75*
€ 1,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 10,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.