Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vielzwecketiketten/Farbpunkte Ø 13 mm, rund, grau, permanent haftend, zur Handbeschriftung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vielzwecketiketten/Farbpunkte Ø 13 mm, rund, grau, permanent haftend, zur Handbeschriftung
Vielzwecketiketten/Farbpunkte Ø 13 mm, rund, grau, permanent haftend, zur Handbeschriftung
Vielzwecketiketten/Farbpunkte Ø 13 mm, rund, grau, permanent haftend, zur Handbeschriftung
Vielzwecketiketten/Farbpunkte Ø 13 mm, rund, grau, permanent haftend, zur Handbeschriftung
Artikel-Nr.:
     C5356-1858
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     1858
EAN/GTIN:
     4008705018586
Suchbegriffe:
Bewertungspunkte
Markierungs-Punkte
Markierungspunkte
Haft-Etiketten
Vielzwecketiketten zum Markieren und Organisieren. Selbstklebende Etiketten aus hochwertigem Schreibpapier. Umweltfreundlich: FSC® Mix Credit-zertifiziert, chlorfrei gebleicht, lösemittelfreier Haftkleber. Zur Handbeschriftung mit allen Schreibgeräten und Schreibmaschinen.
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Vielzweck-Etiketten grau
Produkttypbezeichnung:
Vielzweck-Etiketten
Anzahl der Etiketten je Blatt:
48
Werkstoff:
chlorfrei gebleichtes Papier
Höhe des Blattes:
120
Durchmesser:
13
Breite des Blattes:
84
Beschreibung der Besonderheiten:
stark haftend
Anzahl der Blätter je Packung:
5
Anzahl der Etiketten je Packung:
240
witterungsbeständig:
Nein
Farbe:
grau
wieder ablösbar:
Nein
Produkt-Typbezeichnung:
Vielzweck-Etiketten
Breite des Aufklebers:
19
Durchmesser des Aufklebers:
13
Höhe des Aufklebers:
19
Anzahl der Aufkleber je Packung:
240
Anzahl der Aufkleber je Blatt:
48
Herstellerprodukttyp:
HERMA Farb-/Markierungs-Punkte
Art der Befestigung:
selbstklebend
Ausführung der Nummerierung:
keine
Herstellerproduktbezeichnung:
Vielzweck-Etiketten grau
Klebemasse lösungsmittelfrei:
Ja
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,67*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
1 Stück enthält 240 Etiketten (ab € 0,0028* pro Etikett)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.