| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C5356-1877 Herst.-Nr.: 1877 EAN/GTIN: 4008705018777 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | praktische Schulaufkleber mit niedlichen Nagetiermotiven, 9 Etiketten zum selber Beschriften, optimal geeignet für Kindergarten, Schulanfang und Schule, aus beschreibbarem Papier, besonders gut geeignet zum Beschreiben von Schulheften und Büchern, selbstklebend, einfach beschriften, abtrennen und auf zu kennzeichnende Oberflächen kleben Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Produkt-Typbezeichnung: | Schuletiketten | Breite: | 7.6 | Klebemasse lösungsmittelfrei: | Ja | wieder ablösbar: | Nein | Werkstoff: | Papier | Höhe: | 3.5 | Artikelbezeichnung: | Schuletiketten Nagetiere | Farbe: | bunt | Anzahl der Etiketten je Packung: | 18 | Anzahl der Blätter je Packung: | 6 | Produkttypbezeichnung: | Schuletiketten | Herstellerprodukttyp: | Schuletiketten | Herstellerproduktbezeichnung: | Schuletiketten Nagetiere |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |