Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schuletiketten Kleine Farm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HERMA Little Farm Aufkleber für Kinder
HERMA Little Farm Aufkleber für Kinder
HERMA Little Farm Aufkleber für Kinder
HERMA Little Farm Aufkleber für Kinder
HERMA Little Farm Aufkleber für Kinder
HERMA Little Farm Aufkleber für Kinder
HERMA Little Farm Aufkleber für Kinder
HERMA Little Farm Aufkleber für Kinder
Artikel-Nr.:
     C5356-1893
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     1893
EAN/GTIN:
     4008705018937
Suchbegriffe:
Aufkleber
Aufklebeschilder
Buchetiketten
Schuletiketten
praktische Schulaufkleber für alle Bauernhoffans, 9 Etiketten zum selber Beschriften, optimal geeignet für Kindergarten, Schulanfang und Schule, aus beschreibbarem Papier, besonders gut geeignet zum Beschreiben von Schulheften und Büchern, selbstklebend, einfach beschriften, abtrennen und auf zu kennzeichnende Oberflächen kleben
Weitere Informationen:
Produkt-Typbezeichnung:
Schuletiketten
wieder ablösbar:
Nein
Artikelbezeichnung:
Schuletiketten Kleine Farm
Anzahl der Etiketten je Packung:
18
Klebemasse lösungsmittelfrei:
Ja
Farbe:
bunt
Breite:
7.6
Höhe:
3.5
Anzahl der Blätter je Packung:
6
Werkstoff:
Papier
Produkttypbezeichnung:
Schuletiketten
Herstellerprodukttyp:
Schuletiketten
Herstellerproduktbezeichnung:
Schuletiketten Kleine Farm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,77*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.