Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schuletiketten Farben


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild 1
Bild 1
Artikel-Nr.:
     C5356-1897
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     1897
EAN/GTIN:
     4008705018975
Suchbegriffe:
Buchetiketten
Schuletiketten
buchetiketten herma
buchetiketten
praktische Schulaufkleber mit fröhlich buntem Motiv mit Pinseln und Farben, 9 Etiketten zum selber Beschriften, optimal geeignet für Kindergarten, Schulanfang und Schule, aus beschreibbarem Papier, besonders gut geeignet zum Beschreiben von Schulheften und Büchern, selbstklebend, einfach beschriften, abtrennen und auf zu kennzeichnende Oberflächen kleben
Weitere Informationen:
Höhe:
35
Breite:
76
Farbe:
bunt
Anzahl der Blätter je Packung:
3
Werkstoff:
Papier
Anzahl der Etiketten je Packung:
9
wieder ablösbar:
Nein
Klebemasse lösungsmittelfrei:
Ja
Herstellerproduktbezeichnung:
Schuletiketten Farben
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,78*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.