Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schuletiketten Pinsel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild 1
Bild 1
Artikel-Nr.:
     C5356-1904
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     1904
EAN/GTIN:
     4008705019040
Suchbegriffe:
Buchetiketten
Schuletiketten
Malpinsel
Schulmalpinsel
praktische Schulaufkleber mit fröhlich buntem Motiv mit Pinseln, 9 Etiketten zum selber Beschriften, optimal geeignet für Kindergarten, Schulanfang und Schule, aus beschreibbarem Papier, besonders gut geeignet zum Beschreiben von Schulheften und Büchern, selbstklebend, einfach beschriften, abtrennen und auf zu kennzeichnende Oberflächen kleben
Weitere Informationen:
Anzahl der Blätter je Packung:
3
Höhe:
35
Breite:
76
Werkstoff:
Papier
Anzahl der Etiketten je Packung:
9
Farbe:
bunt
Klebemasse lösungsmittelfrei:
Ja
wieder ablösbar:
Nein
Herstellerproduktbezeichnung:
Schuletiketten Pinsel
Weitere Suchbegriffe: Schulpinsel, buchetiketten herma, malpinsel
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,78*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.