| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C5356-1906 Herst.-Nr.: 1906 EAN/GTIN: 4008705019064 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | praktische Schulaufkleber mit fröhlich buntem künstlerischen Motiv, 9 Etiketten zum selber Beschriften, optimal geeignet für Kindergarten, Schulanfang und Schule, aus beschreibbarem Papier, besonders gut geeignet zum Beschreiben von Schulheften und Büchern, selbstklebend, einfach beschriften, abtrennen und auf zu kennzeichnende Oberflächen kleben Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Höhe: | 35 | Klebemasse lösungsmittelfrei: | Ja | Werkstoff: | Papier | wieder ablösbar: | Nein | Anzahl der Etiketten je Packung: | 9 | Breite: | 76 | Farbe: | bunt | Anzahl der Blätter je Packung: | 3 | Herstellerproduktbezeichnung: | Schuletiketten Malerei |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |