Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heftschoner A4 SCHOOLYDOO rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Heftschoner A4 SCHOOLYDOO rot
Heftschoner A4 SCHOOLYDOO rot
Heftschoner A4 SCHOOLYDOO rot
Heftschoner A4 SCHOOLYDOO rot
Artikel-Nr.:
     C5356-19403
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     19403
EAN/GTIN:
     4008705194037
Suchbegriffe:
Heft-Umschlag
Hefteinband
Hefthülle
Heftschoner
Heftschoner A4 Schoolydoo aus PP-Folie. Attraktives Design für trendbewusste Schülerinnen und Schüler, bedruckt mit Beschriftungsetikett. In verschiedenen Farben, für die klare Zuordnung zum Schulfach.
Weitere Informationen:
Breite:
21
Herstellerproduktbezeichnung:
Heftschoner Folie A4 Motivserie Schoolydoo
Herstellerprodukttyp:
Heftschoner
Farbe:
rot
Verwendung für Papiergrößen:
A4
Beschriftungsschild vorhanden:
Ja
Beschreibung der Besonderheiten:
Motivfolie Schoolydoo
Werkstoff:
PP-Folie | PP
Höhe:
29.7
Artikelbezeichnung:
Heftschoner Folie A4 Motivserie Schoolydoo
Produkt-Typbezeichnung:
Heftschoner
Produkttypbezeichnung:
Heftschoner
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,32*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 80 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.