Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heftschoner A5 SCHOOLYDOO rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Heftschoner A5 SCHOOLYDOO rot
Heftschoner A5 SCHOOLYDOO rot
Heftschoner A5 SCHOOLYDOO rot
Heftschoner A5 SCHOOLYDOO rot
Artikel-Nr.:
     C5356-19414
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     19414
EAN/GTIN:
     4008705194143
Suchbegriffe:
Heft-Umschlag
Hefteinband
Hefthülle
Heftschoner
Heftschoner A5 Schoolydoo aus PP-Folie. Attraktives Design für trendbewusste Schülerinnen und Schüler, bedruckt mit Beschriftungsetikett. In verschiedenen Farben, für die klare Zuordnung zum Schulfach.
Weitere Informationen:
Herstellerprodukttyp:
Heftschoner
Beschriftungsschild vorhanden:
Ja
Höhe:
21.2
Breite:
15.2
Herstellerproduktbezeichnung:
Heftschoner Folie A5 Motivserie Schoolydoo
Beschreibung der Besonderheiten:
Motivfolie Schoolydoo
Verwendung für Papiergrößen:
A5
Werkstoff:
PP-Folie
Farbe:
rot
Produkttypbezeichnung:
Heftschoner
Artikelbezeichnung:
Heftschoner Folie A5 Motivserie Schoolydoo
Produkt-Typbezeichnung:
Heftschoner
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,20*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,20*
€ 0,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.