Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heftschoner Glamour A4 silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild 1
Bild 1
Artikel-Nr.:
     C5356-19473
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     19473
EAN/GTIN:
     4008705194730
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Etiketten
Beschriftungsetiketten
Heft-Umschlag
Hefteinband
Heftschoner GLAMOUR, aus einer optisch attraktiven holografischen Glanzfolie, im Format A4 und A5, glitzernd, funkelnd und silberfarben, mit Beschriftungsetikett, für den optimalen Heftschutz, ideal für die Verwendung an Schulen und Universitäten
Weitere Informationen:
Breite:
43.2
Werkstoff:
PP
Verwendung für Papiergrößen:
A4
Beschreibung der Besonderheiten:
aus einer holografischen Glanzfolie
Beschriftungsschild vorhanden:
Ja
Herstellerproduktbezeichnung:
Heftschoner Glamour A4, silber
Farbe:
Silber | silber
Herstellerprodukttyp:
Heftschoner
Höhe:
30.5
Produkttypbezeichnung:
Heftschoner
Artikelbezeichnung:
Heftschoner Glamour A4, silber
Produkt-Typbezeichnung:
Heftschoner
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,57*
  
Preis gilt ab 20.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 60 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.